Butée à billes SKF 51152 M, Diamètre intérieur : 260 mm | Diamètre extérieur : 320 mm | Largeur : 45 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :51152 M
Rubix :0301-1104362
Fabricant :180804
EAN :7316572052013
BUTEE A BILLES 51152 CAGE MASSIVE 260X320X45

Résumé technique

Diamètre intérieur260 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51152 CAGE MASSIVE 260X320X45


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur260 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur45 mm
Type de roulementeffet simple
Série511
Cagelaiton
Poids8,1 kg
Epaisseur45 mm
Vitesse de référence1100 rpm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca238000 N
2 099,24 € HT
/ unité
2 519,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.