Butée à billes SKF 51306, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 60 mm | Largeur : 21 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :51306
Rubix :0301-1010727
Fabricant :39736
EAN :7316577058737
BUTEE A BILLES 51306 CAGE ACIER 30X60X21

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51306 CAGE ACIER 30X60X21


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Points forts

- La conception séparable facilite le montage/démontage et les inspections de maintenance
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur21 mm
Type de roulementeffet simple
Série513
Cageacier
Poids0,26 kg
Epaisseur21 mm
Vitesse de référence3800 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca35800 N
48,03 € HT
/ unité
57,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.