Butée à billes NSK 52216, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 115 mm | Largeur : 48 mm
Butée à billes 522
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :52216
Rubix :0294-1010781
EAN :0029176029424


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 48 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52216 CAGE ACIER 65X115X48
Concues pour supporter des poussées axiales à vitesse élevée, les butées à billes NSK sont composées de rondelles plates qui encadrent les billes. Les butées sont classées dans deux familles: rondelle logement plate ou sphérique. Dans tous les cas, aucun effort axial ne peut être maintenu. Les butées à billes NSK peuvent être simple ou double effet. La simple comprend deux rondelles (arbre et logement) et un assemblage cage et billes. La double possède trois rondelles et deux assemblages cage et billes (les deux rangées de billes sont séparées par la rondelle arbre).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 48 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 52200 series |
| Cage | acier |
| Poids | 1,659 kg |
| Epaisseur | 48 mm |
| Vitesse de référence | 2600 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 79000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,26 € HT
/ unité
348,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h