Butée à billes FAG 52202, Diamètre intérieur : 10 mm | Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 22 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :52202
Rubix :0255-1010768
Fabricant :0190069260000
EAN :4012801016414


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52202 CAGE ACIER 10X32X22
Roulements rainurés à billes 522, à double effet, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 522 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,081 kg |
| Epaisseur | 5 mm |
| Vitesse de référence | 13700 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 16600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,91 € HT
/ unité
74,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h