Butée à billes SKF 51307, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 24 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :51307
Rubix :0301-1010728
Fabricant :39737
EAN :7316577059529
BUTEE A BILLES 51307 CAGE ACIER 35X68X24

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51307 CAGE ACIER 35X68X24


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Points forts

- La conception séparable facilite le montage/démontage et les inspections de maintenance
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur24 mm
Type de roulementeffet simple
Série513
Cageacier
Poids0,39 kg
Epaisseur24 mm
Vitesse de référence3400 rpm
Etancheitéopen (no sealing, separable)
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca49400 N
57,35 € HT
/ unité
68,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.