Butée à billes FAG 51208, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 19 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51208
Rubix :0255-1010699
Fabricant :0167150550000
EAN :4012801162371


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 19 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51208 CAGE ACIER 40X68X19
Roulements rainurés à billes 512, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,257 kg |
| Epaisseur | 19 mm |
| Vitesse de référence | 6900 rpm |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 44000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,38 € HT
/ unité
43,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h