Butée à billes NTN 51315, Diamètre intérieur : 75 mm | Diamètre extérieur : 135 mm | Largeur : 44 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51315
Rubix :0281-1010736
EAN :4547359307177


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 44 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51315 CAGE ACIER 75X135X44
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 44 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 2,61 kg |
| Epaisseur | 44 mm |
| Vitesse de référence | 1800 rpm |
| Etancheité | open |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 171000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,88 € HT
/ unité
269,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours