Butée à billes NTN 51232, Diamètre intérieur : 160 mm | Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 31 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51232
Rubix :0281-1010716
EAN :4547359306866


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51232 CAGE ACIER 160X225X51
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 6,32 kg |
| Epaisseur | 51 mm |
| Vitesse de référence | 1200 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 223000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
996,26 € HT
/ unité
1 195,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours