Butée à billes NSK 51120, Diamètre intérieur : 100 mm | Diamètre extérieur : 135 mm | Largeur : 25 mm
Butée à billes 512
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :51120
Rubix :0294-1010675
Fabricant :51120 N
EAN :00029176026492


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51120 CAGE ACIER 100X135X25
Cage en acier embouti.
Points forts
Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511 series (single-direction thrust ball bearings) |
| Cage | acier |
| Poids | 0,96 kg |
| Epaisseur | 25 mm |
| Vitesse de référence | 2600 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 86000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,31 € HT
/ unité
168,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours