Butée à billes FAG 51308, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 78 mm | Largeur : 26 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51308
Rubix :0255-1010729
Fabricant :0167153060000
EAN :4012801162494


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Largeur | 26 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51308 CAGE ACIER 40X78X26
Roulements rainurés à billes 513, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 513 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,536 kg |
| Epaisseur | 26 mm |
| Vitesse de référence | 7600 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 61000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,71 € HT
/ unité
58,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h