Butée à billes FAG 51314, Diamètre intérieur : 70 mm | Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 40 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51314
Rubix :0255-1010735
Fabricant :0167153650000
EAN :4012801198233


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 40 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51314 CAGE ACIER 70X125X40
Roulements rainurés à billes 513, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 513 |
| Cage | acier |
| Poids | 1,9 kg |
| Epaisseur | 40 mm |
| Vitesse de référence | 4950 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 134000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,38 € HT
/ unité
235,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h