Butée à billes SKF 52313, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 115 mm | Largeur : 65 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :52313
Rubix :0301-1010800
Fabricant :39852
EAN :7316577121349


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 65 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52313 CAGE ACIER 55X115X65
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Roulement à billes, butée à double effet
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 65 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 523 |
| Cage | acier |
| Poids | 2,75 kg |
| Epaisseur | 64 mm |
| Vitesse de référence | 1600 rpm |
| Etancheité | none (open design) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 106000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
604,87 € HT
/ unité
725,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours