Butée à billes SKF 54410, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 83.2 mm
Butée
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :54410
Rubix :0301-1010890
Fabricant :39961
EAN :7316570222135


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 83,2 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 54410 SKF
Les butées à billes SKF sont fabriquées en version simple effet ou double effet. Elles sont conçues pour admettre des charges axiales uniquement et ne doivent en aucun cas être soumises à des charges radiales.
Roulement à billes, butée à double effet
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 83,2 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 544 |
| Cage | acier |
| Poids | 3,57 kg |
| Vitesse de référence | 1400 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 148000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
930,20 € HT
/ unité
1 116,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours