Butée à billes FAG 51413-MP, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 56 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :51413-MP
Rubix :0255-1010759
Fabricant :0190631300000
EAN :4012801514316
BUTEE A BILLES 51413 CAGE MASSIVE 65X140X56

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur56 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51413 CAGE MASSIVE 65X140X56


Roulements rainurés à billes 514..-MP, à simple effet, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur56 mm
Type de roulementeffet simple
Série514..-mp
Matièreacier
Cagelaiton
Poids4,47 kg
Epaisseur56 mm
Vitesse de référence5200 rpm
Etancheitéopen
Charge dynamique de base, axiale - Ca217000 N
611,89 € HT
/ unité
734,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.