Butée à billes FAG 54211, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 13 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :54211
Rubix :0255-1301375
Fabricant :0190747940000
EAN :4012801163170
BUTEE A BILLES 54211 CAGE ACIER 45X90X49,6

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 54211 CAGE ACIER 45X90X49,6


Roulements rainurés à billes 542, à double effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur13 mm
Type de roulementdouble effet
Série542
Cageacier
Poids1,14 kg
Epaisseur49,6 mm
Vitesse de référence5600 rpm
Etancheitéopen
Charge dynamique de base, axiale - Ca58000 N
268,76 HT
/ unité
322,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.