Butée à billes SKF 51412 M, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 51 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :51412 M
Rubix :0301-1357263
Fabricant :180815
EAN :7316572052068
BUTEE A BILLES 51412 CAGE MASSIVE 60X130X51

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur51 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51412 CAGE MASSIVE 60X130X51


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Points forts

- La conception séparable facilite le montage/démontage et les inspections de maintenance
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur51 mm
Type de roulementeffet simple
Série514
Cagelaiton
Poids3,1 kg
Epaisseur51 mm
Vitesse de référence1600 rpm
Etancheitéopen (no seals)
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca199000 N
615,64 € HT
/ unité
738,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.