Butée à billes NSK 52306, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 60 mm | Largeur : 38 mm

Butée à billes 523

Voir les informations techniques

Références

NSK :52306
Rubix :0294-1010793
Fabricant :52306 N
EAN :00029176062483
BUTEE A BILLES 52306 CAGE ACIER 25X60X38

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 52306 CAGE ACIER 25X60X38


Concues pour supporter des poussées axiales à vitesse élevée, les butées à billes NSK sont composées de rondelles plates qui encadrent les billes. Les butées sont classées dans deux familles: rondelle logement plate ou sphérique. Dans tous les cas, aucun effort axial ne peut être maintenu. Les butées à billes NSK peuvent être simple ou double effet. La simple comprend deux rondelles (arbre et logement) et un assemblage cage et billes. La double possède trois rondelles et deux assemblages cage et billes (les deux rangées de billes sont séparées par la rondelle arbre).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur38 mm
Type de roulementdouble effet
Série523
Poids0,483 kg
Epaisseur38 mm
Charge dynamique de base, axiale - Ca43000 N
112,84 € HT
/ unité
135,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.