Butée à billes FAG 52216, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 115 mm | Largeur : 48 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :52216
Rubix :0255-1010781
Fabricant :0167155780000
EAN :4012801198769
BUTEE A BILLES 52216 CAGE ACIER 65X115X48

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur48 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 52216 CAGE ACIER 65X115X48


Roulements rainurés à billes 522, à double effet, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur48 mm
Type de roulementdouble effet
Série522
Matièreacier
Cageacier
Poids1,69 kg
Epaisseur10 mm
Vitesse de référence4150 rpm
Etancheiténone (open bearing, no sealing)
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca75000 N
536,76 € HT
/ unité
644,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.