Butée à billes NTN 51412, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 51 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

NTN :51412
Rubix :0281-1010758
EAN :4547359307399
BUTEE A BILLES 51412 CAGE ACIER 60X130X51

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur51 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51412 CAGE ACIER 60X130X51


Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur51 mm
Type de roulementeffet simple
Série51400
Matièreacier
Cageacier
Poids3,12 kg
Epaisseur51 mm
Vitesse de référence1700 rpm
Charge dynamique de base, axiale - Ca214000 N
388,64 € HT
/ unité
466,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.