Butée à billes SKF 53207, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 19.9 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :53207
Rubix :0301-1010815
Fabricant :39889
EAN :7316577007292
BUTEE A BILLES 53207 CAGE ACIER 35X62X19.9

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur19,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 53207 CAGE ACIER 35X62X19.9


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Les butées à billes à simple effet, avec rondelle-logement sphérique, peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré. Les rondelles-logement sphériques peuvent supporter un défaut d'alignement initial lorsqu’elles sont correctement configurées avec une contreplaque sphérique ou un composant machine avec une surface sphérique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur19,9 mm
Type de roulementeffet simple
Série532
Cageacier
Poids0,22 kg
Epaisseur19,9 mm
Vitesse de référence4000 rpm
Etancheitéopen (no seals)
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca35100 N
100,56 € HT
/ unité
120,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.