Butée à billes NSK 51318, Diamètre intérieur : 90 mm | Diamètre extérieur : 155 mm | Largeur : 50 mm

Butée à billes 513

Voir les informations techniques

Références

NSK :51318
Rubix :0294-1010739
Fabricant :51318 N
EAN :00029176087349
BUTEE A BILLES 51318 CAGE ACIER 90X155X50

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur155 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51318 CAGE ACIER 90X155X50


Cage en acier embouti.

Points forts

Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur155 mm
Largeur50 mm
Type de roulementeffet simple
Série51300 series
Cageacier
Poids3,83 kg
Epaisseur50 mm
Vitesse de référence1700 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca214000 N
368,72 € HT
/ unité
442,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.