Butée à billes NSK 52316, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 18 mm

Butée à billes 523

Voir les informations techniques

Références

NSK :52316
Rubix :0294-1010803
Fabricant :52316 N
EAN :00029176070969
BUTEE A BILLES 52316 CAGE ACIER 65X140X79

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 52316 CAGE ACIER 65X140X79


Concues pour supporter des poussées axiales à vitesse élevée, les butées à billes NSK sont composées de rondelles plates qui encadrent les billes. Les butées sont classées dans deux familles: rondelle logement plate ou sphérique. Dans tous les cas, aucun effort axial ne peut être maintenu. Les butées à billes NSK peuvent être simple ou double effet. La simple comprend deux rondelles (arbre et logement) et un assemblage cage et billes. La double possède trois rondelles et deux assemblages cage et billes (les deux rangées de billes sont séparées par la rondelle arbre).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur18 mm
Type de roulementdouble effet
Série523 (double-direction thrust ball bearings)
Cageacier
Poids4,99 kg
Epaisseur79 mm
Vitesse de référence1800 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca164000 N
669,12 € HT
/ unité
802,94 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.