Butée à billes SKF 52222, Diamètre intérieur : 95 mm | Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 67 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :52222
Rubix :0301-1010785
Fabricant :39835
EAN :7316577007193


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 67 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52222 CAGE ACIER 95X160X67
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Roulement à billes, butée à double effet
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 67 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 522 |
| Cage | acier |
| Poids | 4,65 kg |
| Epaisseur | 67 mm |
| Vitesse de référence | 1300 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 125000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
793,41 € HT
/ unité
952,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours