Butée à billes FAG 52212, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 95 mm | Largeur : 46 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :52212
Rubix :0255-1010777
Fabricant :0190069770000
EAN :4012801322256
BUTEE A BILLES 52212 CAGE ACIER 50X95X46

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur46 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 52212 CAGE ACIER 50X95X46


Roulements rainurés à billes 522, à double effet, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur46 mm
Type de roulementdouble effet
Série522
Matièreacier
Cageacier
Poids1,25 kg
Epaisseur46 mm
Vitesse de référence5200 rpm
Etancheitéopen (no seals)
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca62000 N
184,57 € HT
/ unité
221,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.