Butée à billes SKF 51118/W64, Diamètre intérieur : 90 mm | Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 22 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51118/W64
Rubix :0301-1361237
Fabricant :82186
EAN :07316570377361


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51118 LUB SOLIDE CAGE ACIER 90X120X22
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511.. |
| Cage | acier |
| Poids | 0,67 kg |
| Epaisseur | 22 mm |
| Vitesse de référence | 2600 rpm |
| Etancheité | solid oil (w64) - bearing prefilled with a polymer matrix containing lubricant (skf solid oil), maintenance-free |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 59200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
714,53 € HT
/ unité
857,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours