Butée à billes SKF 51126, Diamètre intérieur : 130 mm | Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 30 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51126
Rubix :0301-1010678
Fabricant :39605
EAN :7316577006608


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51126 CAGE ACIER 130X170X30
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511 |
| Cage | acier |
| Poids | 1,85 kg |
| Epaisseur | 30 mm |
| Vitesse de référence | 1900 rpm |
| Etancheité | open |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 119000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,39 € HT
/ unité
343,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours