Butée à billes FAG 51317, Diamètre intérieur : 85 mm | Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 49 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :51317
Rubix :0255-1010738
Fabricant :0190068530000
EAN :4012801321952


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 49 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51317 CAGE ACIER 85X150X49
Roulements rainurés à billes 513, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 49 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 513 |
| Cage | acier |
| Poids | 3,66 kg |
| Epaisseur | 49 mm |
| Vitesse de référence | 4250 rpm |
| Etancheité | open (unsealed) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 186000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,70 € HT
/ unité
352,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h