Butée à billes SKF 51226, Diamètre intérieur : 130 mm | Diamètre extérieur : 190 mm | Largeur : 45 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :51226
Rubix :0301-1010713
Fabricant :39715
EAN :7316577006868
BUTEE A BILLES 51226 CAGE ACIER 130X190X45

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51226 CAGE ACIER 130X190X45


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur45 mm
Type de roulementeffet simple
Série512
Cageacier
Poids4 kg
Epaisseur45 mm
Vitesse de référence1400 rpm
Etancheitéopen
Charge dynamique de base, axiale - Ca186000 N
578,47 € HT
/ unité
694,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.