Butée à billes FAG 51209, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 73 mm | Largeur : 20 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51209
Rubix :0255-1010700
Fabricant :0167150710000
EAN :4012801162395


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 73 mm |
| Largeur | 20 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51209 CAGE ACIER 45X73X20
Roulements rainurés à billes 512, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 73 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,279 kg |
| Epaisseur | 20 mm |
| Vitesse de référence | 6600 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 39000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,86 € HT
/ unité
47,83 € TTC

- Livraison habituellement sous (32) jours