Butée à billes FAG 53204, Diamètre intérieur : 20 mm | Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 14.7 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :53204
Rubix :0255-1010811
Fabricant :0167157560000
EAN :4012801162890
BUTEE A BILLES 53204 CAGE ACIER 20X40X14.7

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur14,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 53204 CAGE ACIER 20X40X14.7


Roulements rainurés à billes 532, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur14,7 mm
Type de roulementeffet simple
Série532
Matièreacier
Cageacier
Poids0,081 kg
Epaisseur14,7 mm
Vitesse de référence11600 rpm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca21100 N
51,23 € HT
/ unité
61,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.