Butée à billes SKF 51222, Diamètre intérieur : 110 mm | Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 38 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51222
Rubix :0301-1010711
Fabricant :39712
EAN :7316577006844


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 38 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51222 CAGE ACIER 110X160X38
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512 |
| Cage | acier |
| Poids | 2,4 kg |
| Epaisseur | 38 mm |
| Vitesse de référence | 1700 rpm |
| Etancheité | open |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 125000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,11 € HT
/ unité
332,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours