Butée à billes NTN 51408, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 36 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

NTN :51408
Rubix :0281-1010754
EAN :4547359307351
BUTEE A BILLES 51408 CAGE ACIER 40X90X36

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51408 CAGE ACIER 40X90X36


Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur36 mm
Type de roulementeffet simple
Série51400
Matièreacier
Cageacier
Poids1,08 kg
Epaisseur36 mm
Vitesse de référence2500 rpm
Etancheiténone
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca112000 N
121,06 € HT
/ unité
145,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.