Butée à billes FAG 53312, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 38.3 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :53312
Rubix :0255-1010838
Fabricant :0190071400000
EAN :4012801199513


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 38,3 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53312 CAGE ACIER 60X110X38.3
Roulements rainurés à billes 533, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 38,3 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 533 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 1,41 kg |
| Epaisseur | 38,3 mm |
| Vitesse de référence | 5700 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | not rated |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 101000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,36 € HT
/ unité
308,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours