Butée à billes SKF 53209, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 73 mm | Largeur : 21.3 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :53209
Rubix :0301-1010817
Fabricant :39891
EAN :7316577068965
BUTEE A BILLES 53209 CAGE ACIER 45X73X21.3

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur73 mm
Largeur21,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 53209 CAGE ACIER 45X73X21.3


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Les butées à billes à simple effet, avec rondelle-logement sphérique, peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré. Les rondelles-logement sphériques peuvent supporter un défaut d'alignement initial lorsqu’elles sont correctement configurées avec une contreplaque sphérique ou un composant machine avec une surface sphérique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur73 mm
Largeur21,3 mm
Type de roulementeffet simple
Série532
Cageacier
Poids0,293 kg
Epaisseur21,3 mm
Vitesse de référence3400 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca39000 N
120,77 € HT
/ unité
144,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.