Butée à billes NTN 51200, Diamètre intérieur : 10 mm | Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 11 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

NTN :51200
Rubix :0281-1010691
EAN :4547359306484
BUTEE A BILLES 51200 CAGE ACIER 10X26X11

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51200 CAGE ACIER 10X26X11


Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur11 mm
Type de roulementeffet simple
Série51200
Matièreacier
Cageacier
Poids0,03 kg
Epaisseur11 mm
Vitesse de référence8300 rpm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca12700 N
22,44 € HT
/ unité
26,93 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.