Butée à billes SKF 51313, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 115 mm | Largeur : 36 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51313
Rubix :0301-1010734
Fabricant :39744
EAN :7316577006912


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51313 CAGE ACIER 65X115X36
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Points forts
- La conception séparable facilite le montage/démontage et les inspections de maintenance
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 513 |
| Cage | acier |
| Poids | 1,5 kg |
| Epaisseur | 36 mm |
| Vitesse de référence | 2000 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 106000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,69 € HT
/ unité
278,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours