Butée à billes NTN 51144, Diamètre intérieur : 220 mm | Diamètre extérieur : 270 mm | Largeur : 37 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

NTN :51144
Rubix :0281-1010686
EAN :4547359306347
BUTEE A BILLES 51144 CAGE ACIER 220X270X37

Résumé technique

Diamètre intérieur220 mm
Diamètre extérieur270 mm
Largeur37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51144 CAGE ACIER 220X270X37


Roulement à billes
Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur220 mm
Diamètre extérieur270 mm
Largeur37 mm
Type de roulementeffet simple
Série51100
Matièreacier
Cageacier
Poids4,27 kg
Epaisseur37 mm
Vitesse de référence1300 rpm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca177000 N
1 193,55 € HT
/ unité
1 432,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.