Butée à billes NTN 51210, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 78 mm | Largeur : 22 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51210
Rubix :0281-1010701
EAN :4547359306705


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51210 CAGE ACIER 50X78X22
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,378 kg |
| Epaisseur | 22 mm |
| Vitesse de référence | 3400 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 47200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,69 € HT
/ unité
60,83 € TTC

- Livraison habituellement sous (35) jours