Butée à billes NSK 54206, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 37 mm
Butée à billes 542
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :54206
Rubix :0294-1010863
EAN :0029176413360


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 37 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 54206 CAGE ACIER 25X52X32,6
Charge de base dynamique: 28,0 kN N; Charge de base statique: 36,0 kN N; Diamètre arbre: 20 mm; Diamètre extérieur (logement): 47 mm; Type: A double effet
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 37 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 54200 series |
| Cage | acier |
| Poids | 0,307 kg |
| Epaisseur | 37 mm |
| Vitesse de référence | 6300 rpm |
| Etancheité | open |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 25000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,79 € HT
/ unité
164,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours