Butée à billes FAG 51305, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 18 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51305
Rubix :0255-1010726
Fabricant :0167152760000
EAN :4012801162463


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 18 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51305 CAGE ACIER 25X52X18
Roulements rainurés à billes 513, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 513 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,154 kg |
| Epaisseur | 18 mm |
| Vitesse de référence | 10400 rpm |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 34500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,82 € HT
/ unité
34,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h