Butée à billes SKF 52407, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 59 mm
Butée à billes 524
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :52407
Rubix :0301-1020369
Fabricant :39864
EAN :7316576678158




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 59 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52407 CAGE ACIER 25X80X59
Les butées à billes SKF sont fabriquées en version simple effet ou double effet. Elles sont conçues pour admettre des charges axiales uniquement et ne doivent en aucun cas être soumises à des charges radiales.
Roulement à billes, butée à double effet
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 59 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 524 |
| Cage | acier |
| Poids | 1,45 kg |
| Epaisseur | 59 mm |
| Vitesse de référence | 2000 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 76100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
461,01 € HT
/ unité
553,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours