Butée à billes NTN 51317, Diamètre intérieur : 85 mm | Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 49 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

NTN :51317
Rubix :0281-1010738
EAN :4547359307207
BUTEE A BILLES 51317 CAGE ACIER 85X150X49

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur49 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51317 CAGE ACIER 85X150X49


Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur49 mm
Type de roulementeffet simple
Série51300
Matièreacier
Cageacier
Poids3,52 kg
Epaisseur49 mm
Vitesse de référence1600 rpm
Etancheitéopen
Charge dynamique de base, axiale - Ca206000 N
390,74 € HT
/ unité
468,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.