Butée à billes NTN 51116, Diamètre intérieur : 80 mm | Diamètre extérieur : 105 mm | Largeur : 19 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51116
Rubix :0281-1010672
EAN :4547359306163


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51116 CAGE ACIER 80X105X19
Roulement à billes
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51100 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,422 kg |
| Epaisseur | 19 mm |
| Vitesse de référence | 3100 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 44600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,23 € HT
/ unité
97,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours