Butée à billes SKF 52309, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 52 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :52309
Rubix :0301-1010796
Fabricant :39848
EAN :7316577058171


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 52 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52309 CAGE ACIER 35X85X52
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Les butées à billes double effet peuvent supporter des charges axiales dans les deux sens, mais elles ne doivent être soumises à aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance et la plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 52 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 523 |
| Cage | acier |
| Poids | 1,25 kg |
| Epaisseur | 52 mm |
| Vitesse de référence | 2000 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 76100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,49 € HT
/ unité
284,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours