Butée à billes SKF 53204, Diamètre intérieur : 20 mm | Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 14.7 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :53204
Rubix :0301-1010811
Fabricant :39886
EAN :7316577007261
BUTEE A BILLES 53204 CAGE ACIER 20X40X14.7

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur14,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 53204 CAGE ACIER 20X40X14.7


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Les butées à billes à simple effet, avec rondelle-logement sphérique, peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré. Les rondelles-logement sphériques peuvent supporter un défaut d'alignement initial lorsqu’elles sont correctement configurées avec une contreplaque sphérique ou un composant machine avec une surface sphérique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur14,7 mm
Type de roulementeffet simple
Série532
Cageacier
Poids0,1 kg
Epaisseur14,7 mm
Vitesse de référence5600 rpm
Etancheitéopen (no seals)
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca21200 N
63,62 € HT
/ unité
76,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.