Butée à billes NTN 51224, Diamètre intérieur : 120 mm | Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 39 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

NTN :51224
Rubix :0281-1010712
EAN :4547359306828
BUTEE A BILLES 51224 CAGE ACIER 120X170X39

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur39 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51224 CAGE ACIER 120X170X39


Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur39 mm
Type de roulementeffet simple
Série51200
Matièreacier
Cageacier
Poids2,71 kg
Epaisseur39 mm
Vitesse de référence1700 rpm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca154000 N
347,39 € HT
/ unité
416,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.