Butée à billes SKF 52220, Diamètre intérieur : 85 mm | Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 67 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :52220
Rubix :0301-1010784
Fabricant :39834
EAN :7316577121295
BUTEE A BILLES 52220 CAGE ACIER 85X150X67

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur67 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 52220 CAGE ACIER 85X150X67


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes double effet peuvent supporter des charges axiales dans les deux sens, mais elles ne doivent être soumises à aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance et la plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur67 mm
Type de roulementdouble effet
Série522
Cageacier
Poids4,2 kg
Epaisseur67 mm
Vitesse de référence1300 rpm
Etancheiténone (open bearing)
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca119000 N
627,95 € HT
/ unité
753,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.