Butée à billes FAG 51408, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 36 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51408
Rubix :0255-1010754
Fabricant :0190069000000
EAN :4012801162548


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 36 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51408 CAGE ACIER 40X90X36
Roulements rainurés à billes 514, à simple effet, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 514 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 1,03 kg |
| Epaisseur | 36 mm |
| Vitesse de référence | 7600 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 96000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,65 € HT
/ unité
129,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours