Butée à billes FAG 52312, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 64 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :52312
Rubix :0255-1010799
Fabricant :0190070270000
EAN :4012801198899


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 64 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52312 CAGE ACIER 50X110X64
Roulements rainurés à billes 523, à double effet, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 64 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 523 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 2,68 kg |
| Epaisseur | 15 mm |
| Vitesse de référence | 5400 rpm |
| Etancheité | open, no seals (open design, separable) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 101000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
427,88 € HT
/ unité
513,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours