Butée à billes FAG 51252-MP, Diamètre intérieur : 260 mm | Diamètre extérieur : 360 mm | Largeur : 79 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :51252-MP
Rubix :0255-1015530
Fabricant :0190624430000
EAN :4012801198097


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 360 mm |
| Largeur | 79 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51252 CAGE MASSIVE 260X360X79
Roulements rainurés à billes 512..-MP, à simple effet, cage massive en laiton
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 360 mm |
| Largeur | 79 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512..-mp |
| Cage | laiton |
| Poids | 23,698 kg |
| Epaisseur | 79 mm |
| Vitesse de référence | 1350 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 490000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 406,85 € HT
/ unité
6 488,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours